Termometru bimetalic, G 1/2 hi., lungime tijă de imersie 60 mm Ø80, până la 120 °C

Cod articol: 102768
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 102768
EAN / GTIN 4047322091596
Număr producător 102768
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Termometru bimetalic pentru tehnica de încălzire, racord spate, G 1/2, lungime tijă 60 mm, Ø 80 mm, interval de afișare 0 °C până la 120 °C. Aplicație: Încălzire, instalații sanitare, aplicații generale.

Caracteristică:

  • Carcasă: Plastic
  • Filet: G 1/2 AG
  • Tip WIKA: 46
  • Ţeavă de protecţie: fixat (detașabil), aliaj de cupru
  • Diametru: 80 mm
  • Vizieră: sticlă acrilică
  • Poziție de conectare: tył
  • Presiune de lucru: max. 6 bar (la tubul de protecție)
  • Corectarea afișajului: la capătul tijei (Ø 9 mm)
  • Lungime tijă: 60 mm
  • Zonă de afișare max.: 120 °C
  • Zonă de afișare min.: 0 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 2 bar