Descriere:
Transmițător de presiune pentru aplicații industriale generale, neliniaritate 0,5%, domeniu de măsurare 0 - 1,0 bar, G 60/4, oțel CrNi 1.4404. În versiune standard pentru aplicații generale. Pentru măsurarea electronică a presiunii în domeniul presiunilor joase și înalte.
Caracteristică:
- Carcasă: Oțel CrNi 1.4404
- Filet: G 1/4 AG
- Tip WIKA: A-10
- Tip de protecţie: IP 65 conform EN 60529
- Semnal de ieşire: 4 - 20 mA, 2 conductori
- neliniaritate: 0,5% din marjă
- Tensiune de funcţionare: 8 - 30 V
- Domeniu de măsurare max. bar: 60 bar
- Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
- Conexiune electrică: cu conector unghiular conform DIN EN 175301-803 A
- Temperatura maximă a mediului: 80 °C
- Temperatura mediului min.: 0 °C
- Piese în contact cu materialul măsurat: Oțel CrNi 1.4404
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 80 °C
- Temperatura ambiantă min.: 0 °C