Transductor de presiune Domeniu de măsurare 0 - 16, 0 bar, G 1/4, oțel CrNi 1.4404

Cod articol: 102747
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 102747
EAN / GTIN 4047322277099
Număr producător 102747
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Transmițător de presiune pentru aplicații industriale generale, neliniaritate 0,5%, domeniu de măsurare 0 - 1,0 bar, G 16/4, oțel CrNi 1.4404. În versiune standard pentru aplicații generale. Pentru măsurarea electronică a presiunii în domeniul presiunilor joase și înalte.

Caracteristică:

  • Carcasă: Oțel CrNi 1.4404
  • Filet: G 1/4 AG
  • Tip WIKA: A-10
  • Tip de protecţie: IP 65 conform EN 60529
  • Semnal de ieşire: 4 - 20 mA, 2 conductori
  • neliniaritate: 0,5% din marjă
  • Tensiune de funcţionare: 8 - 30 V
  • Domeniu de măsurare max. bar: 16 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Conexiune electrică: cu conector unghiular conform DIN EN 175301-803 A
  • Temperatura maximă a mediului: 80 °C
  • Temperatura mediului min.: 0 °C
  • Piese în contact cu materialul măsurat: Oțel CrNi 1.4404
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 80 °C
  • Temperatura ambiantă min.: 0 °C