Descriere:
Tub de colectare a apei în formă de U cu racord pe partea de preluare a presiunii, conform DIN 16282, G 1/2, din oțel 1.0039, 1.0345. Ca traseu de răcire pentru lichide, gaze și vapori în timpul măsurării presiunii. Atunci când se utilizează un tub cu sac de apă, mediul se răcește la o temperatură compatibilă cu manometrul și îl protejează împotriva pulsațiilor substanței măsurate. În tubul sac de apă se formează un condens care împiedică pătrunderea substanței fierbinți măsurate în manometru. Se recomandă umplerea conductei de apă cu lichid de răcire înainte de punerea în funcțiune a conductei de presiune.
Caracteristică:
- Material: Oțel 1.0039, 1.0345
- Tip WIKA: 910,15
- Firul 1: G 1/2 AG
- Firul 2: G 1/2 IG
- Execuție: Formă în U, cu știft de racordare pe partea de preluare a presiunii
- Manșon de fixare: conform DIN 16283, SW 27
- Eliminarea presiunii: orizontal