Supapă de închidere pentru manometru, manșon de prindere cu știft, DIN16270, alamă, G 1/2

Cod articol: 102662
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 102662
EAN / GTIN 4047322122870
Număr producător 102662
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de închidere pentru manometru, mufă cu filet, DIN 16270, forma A, din alamă, G 1/2, PN 250 bar, SW 27, max. 120 °C. Acestea servesc ca dispozitive de închidere și reglare pentru aparate de măsurare a presiunii, pentru măsurarea lichidelor, gazelor și vaporilor.

Caracteristică:

  • PN: 250 bar
  • SW: 27 mm
  • Carcasă: alamă
  • Mâner de fixare: Plastic
  • Tip WIKA: 910,11
  • Firul 1: G 1/2 AG
  • Firul 2: G 1/2 IG
  • Execuție: Con / Manșon de fixare
  • Manșon de fixare: Oţel
  • con de supapă: oțel inoxidabil
  • material de etanșare: PTFE
  • ax de supapă: oțel inoxidabil
  • Piuliţă olandeză: Oţel
  • Temperatură de funcționare max.: 120 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C