Robinet de închidere pentru manometru, racord rotativ, alamă nefinisată, G 1/2

Cod articol: 102654
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 102654
EAN / GTIN 4047322122832
Număr producător 102654
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Robinet de închidere pentru manometru, racord rotativ, din alamă lustruită, G 1/2, PN 25 bar, SW 27, max. 50 °C. Este recomandabil să se instaleze un robinet de închidere între manometru și conductă. Când maneta este în poziția „suflare”, mediul ajunge în atmosferă. Robinetele de închidere cu racord de testare servesc la racordarea simultană a aparatelor de măsurare a presiunii de serviciu la conducta de presiune.

Caracteristică:

  • PN: 25 bar
  • SW: 27 mm
  • Carcasă: alamă
  • Tip WIKA: 910,10
  • Firul 1: G 1/2 AG
  • Firul 2: G 1/2 IG
  • Pârghie manuală: Plastic
  • Execuție: Con / manșon rotativ
  • Domeniu de aplicare: pentru toate manometrele cu garnitură plată conform DIN 16258
  • Interval de temperatură max.: 50 °C