Robinet de închidere pentru manometru, manșon - știft, alamă nefinisată, G 1/2, 60x25x10

Cod articol: 102651
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 102651
EAN / GTIN 4047322122801
Număr producător 102651
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Robinet de închidere pentru manometru, manșon - știft, din alamă lustruită, G 1/2, PN 25 bar, SW 27, max. 50 °C, flanșă de testare 60x25x10. Este recomandabil să se instaleze un robinet de închidere între manometru și conductă. Când maneta este în poziția „suflare”, mediul ajunge în atmosferă. Robinetele de închidere cu racord de testare servesc la racordarea simultană a aparatelor de măsurare a presiunii de serviciu la conducta de presiune.

Caracteristică:

  • PN: 25 bar
  • SW: 27 mm
  • Carcasă: alamă
  • Tip WIKA: 910,10
  • Firul 1: G 1/2 AG
  • Firul 2: G 1/2 IG
  • Pârghie manuală: Plastic
  • Execuție: Manșon / con, cu flanșă de testare 60x25x10
  • Flansă de testare: 60x25x10
  • Domeniu de aplicare: pentru toate manometrele cu garnitură plată conform DIN 16258
  • Interval de temperatură max.: 50 °C