Racord cu filet Mano G 1/4 interior, diametru exterior țeavă 10, oțel zincat

Cod articol: 102635
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 102635
EAN / GTIN 4047322166898
Număr producător 102635
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat pentru manometru, G 1/4 interior, diametru exterior țeavă 10 mm, PN max. 315 bar, SW1 19, SW2 19, oțel zincat. Racord filetat pentru manometru, filet interior cilindric, execuție ușoară

Caracteristică:

  • L1: 38,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Filet: G 1/4 IG
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 10 mm