Descriere:
Manometru cu placă elastică, execuție robustă, racord radial în partea inferioară, G 1/2, tip 422.12, clasa de calitate 1, 6, domeniul de măsurare 0 - 6, 0 bar, Ø 100. Manometru cu placă elastică în execuție robustă sau pentru medii chimice. Potrivit pentru medii gazoase și lichide, în versiunea pentru industrie chimică, chiar și în medii agresive.
Caracteristică:
- Inel: Oțel CrNi, negru
- Carcasă: Fonta cenușie, neagră
- Filet: G 1/2 AG
- Tip WIKA: 422,12
- element de măsurare: Oțel CrNi
- Clasa de calitate: 1,6
- mecanism de indicare: aliaj de cupru
- Diametru: 100 mm
- Vizieră: sticlă pentru instrumente
- Poziție de conectare: radial jos
- Domeniu de măsurare max. bar: 6 bar
- Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
- Temperatura maximă a mediului: 100 °C
- Temperatura mediului min.: -20 °C
- Diametru flanșă de măsurare: 100 mm
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
- Temperatura ambiantă min.: -20 °C
- Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,1 bar
- Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune