Manometru cu placă elastică, robust, G 1/2 radial jos, 0 - 4, 0 bar, Ø 100

Cod articol: 102588
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 102588
EAN / GTIN 4047322163293
Număr producător 102588
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru cu placă elastică, execuție robustă, racord radial în partea inferioară, G 1/2, tip 422.12, clasa de calitate 1, 6, domeniul de măsurare 0 - 4, 0 bar, Ø 100. Manometru cu placă elastică în execuție robustă sau pentru medii chimice. Potrivit pentru medii gazoase și lichide, în versiunea pentru industrie chimică, chiar și în medii agresive.

Caracteristică:

  • Inel: Oțel CrNi, negru
  • Carcasă: Fonta cenușie, neagră
  • Filet: G 1/2 AG
  • Tip WIKA: 422,12
  • element de măsurare: Oțel CrNi
  • Clasa de calitate: 1,6
  • mecanism de indicare: aliaj de cupru
  • Diametru: 100 mm
  • Vizieră: sticlă pentru instrumente
  • Poziție de conectare: radial jos
  • Domeniu de măsurare max. bar: 4 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 100 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Diametru flanșă de măsurare: 100 mm
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,1 bar
  • Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune