Descriere:
Manometru de precizie, racord radial inferior, G 1/2, tip 312.20, clasa de precizie 0, 6, scală graduată. 0, 200, interval de măsurare 0 - 25, 0 bar, Ø 160. Manometru cu tub elastic pentru măsurare de precizie. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.
Caracteristică:
- Inel: Oțel CrNi
- Carcasă: Oțel CrNi 1.4301
- Filet: G 1/2 AG
- Tip WIKA: 312,20
- element de măsurare: aliaj de cupru
- Clasa de calitate: 0,6
- mecanism de indicare: aliaj de cupru
- Diametru: 160 mm
- Vizieră: sticlă pentru instrumente
- Poziție de conectare: radial jos
- Domeniu de măsurare max. bar: 25 bar
- Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
- Temperatura maximă a mediului: 80 °C
- Temperatura mediului min.: -20 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
- Temperatura ambiantă min.: -20 °C
- Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,2 bar
- Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune