Descriere:
Mano. în execuție robustă, carcasă din oțel inoxidabil, racord excentric în spate, G 1/2, tip 212.20, clasa de calitate 1, 0, domeniul de măsurare 0-25, 0 bar, Ø 100. Manometru cu tub elastic în execuție robustă. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.
Caracteristică:
- Carcasă: Oțel CrNi 1.4301
- Filet: G 1/2 AG
- Tip WIKA: 212,20
- element de măsurare: aliaj de cupru
- Clasa de calitate: 1,0
- mecanism de indicare: aliaj de cupru
- Diametru: 100 mm
- Vizieră: sticlă pentru instrumente
- Poziție de conectare: spate, excentric
- Domeniu de măsurare max. bar: 25 bar
- Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
- Temperatura maximă a mediului: 80 °C
- Temperatura mediului min.: -40 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
- Temperatura ambiantă min.: -40 °C
- Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,5 bar
- Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune