Descriere:
Manometru standard cu carcasă din plastic, scală simplă în bar, racord radial în partea inferioară, G 1/2, clasa de calitate 1, 6, domeniu de măsurare 0 - 25, 0 bar, Ø 80. Manometru cu tub elastic în execuție standard. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.
Caracteristică:
- Carcasă: Plastic
- Filet: G 1/2 AG
- Tip WIKA: 111,10
- element de măsurare: aliaj de cupru
- Clasa de calitate: 1,6
- mecanism de indicare: aliaj de cupru
- Diametru: 80 mm
- Indicator de marcă: roşu
- Vizieră: Plastic
- Poziție de conectare: radial jos
- Domeniu de măsurare max. bar: 25 bar
- Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
- Temperatura maximă a mediului: 60 °C
- Temperatura mediului min.: -20 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
- Temperatura ambiantă min.: -20 °C
- Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,5 bar
- Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune