Manometru standard, carcasă din plastic, G 1/2 jos, -1/ + 1, 5 bar, Ø 80

Cod articol: 101945
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 101945
EAN / GTIN 4047322099608
Număr producător 101945
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru standard cu carcasă din plastic, scală simplă în bar, racord radial în partea inferioară, G 1/2, clasa de calitate 1, 6, domeniul de măsurare -1 / + 1, 5 bar, Ø 80. Manometru cu tub elastic în execuție standard. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.

Caracteristică:

  • Carcasă: Plastic
  • Filet: G 1/2 AG
  • Tip WIKA: 111,10
  • element de măsurare: aliaj de cupru
  • Clasa de calitate: 1,6
  • mecanism de indicare: aliaj de cupru
  • Diametru: 80 mm
  • Indicator de marcă: -
  • Vizieră: Plastic
  • Poziție de conectare: radial jos
  • Domeniu de măsurare max. bar: 1,5 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: -1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,05 bar
  • Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: Vid/suprapresiune