Descriere:
Manometru standard cu inel frontal triunghiular, carcasă din tablă de oțel, racord central în spate, G 1/4, clasa de calitate 2, 5, domeniul de măsurare 0 - 25, 0 bar, Ø63. Manometru cu tub elastic în execuție standard cu inel frontal de montare, tablă de oțel cromată sau neagră sau cu inel frontal triunghiular, tablă de oțel cromată. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.
Caracteristică:
- Carcasă: Tablă de oţel
- Filet: G 1/4 AG
- Tip WIKA: 111,12
- element de măsurare: aliaj de cupru
- Clasa de calitate: 2,5
- mecanism de indicare: aliaj de cupru
- Diametru: 63 mm
- Vizieră: Plastic
- Poziție de conectare: în spate, centrat
- Domeniu de măsurare max. bar: 25 bar
- Domeniu de măsurare max. psi: 360
- Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
- Domeniu de măsurare min. psi: 0
- Temperatura maximă a mediului: 60 °C
- Temperatura mediului min.: -20 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
- Temperatura ambiantă min.: -20 °C
- Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 1 bar
- Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune