Manometru standard, inel frontal negru, G 1/8 spate, 0-10, 0 bar, Ø 40

Cod articol: 101885
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 101885
EAN / GTIN 4047322073226
Număr producător 101885
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru standard cu inel frontal negru, carcasă din tablă de oțel, racord central în spate, G 1/8, clasa de calitate 1, 6, domeniul de măsurare 0 - 10, 0 bar, Ø40. Manometru cu tub elastic în execuție standard cu inel frontal de montare, tablă de oțel cromată sau neagră sau cu inel frontal triunghiular, tablă de oțel cromată. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.

Caracteristică:

  • Carcasă: Tablă de oţel
  • Filet: G 1/8 AG
  • Tip WIKA: 111,12
  • element de măsurare: aliaj de cupru
  • Clasa de calitate: 1,6
  • mecanism de indicare: aliaj de cupru
  • Diametru: 40 mm
  • Vizieră: Plastic
  • Poziție de conectare: în spate, centrat
  • Domeniu de măsurare max. bar: 10 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,5 bar
  • Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune