Descriere:
	
	
                
                    
		Manometru standard cu carcasă din plastic, scală simplă în bar, racord radial în partea inferioară, G 1/4, clasa de calitate 1, 6, domeniu de măsurare 0 - 100, 0 bar, Ø 50. Manometru cu tub elastic în execuție standard. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.
                
                
            
                
	
		Caracteristică:
	
	
                
                    
		- Carcasă: Plastic
 - Filet: G 1/4 AG
 - Tip WIKA: 111,10
 - element de măsurare: aliaj de cupru
 - Clasa de calitate: 1,6
 - mecanism de indicare: aliaj de cupru
 - Diametru: 50 mm
 - Vizieră: Plastic
 - Poziție de conectare: radial jos
 - Domeniu de măsurare max. bar: 100 bar
 - Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
 - Temperatura maximă a mediului: 60 °C
 - Temperatura mediului min.: -20 °C
 - Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
 - Temperatura ambiantă min.: -20 °C
 - Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 5 bar
 - Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune