Descriere:
Manometru standard, carcasă din plastic, scală dublă bar/psi, racord radial în partea inferioară, G 1/8, clasa de calitate. 1, 6, interval de măsurare 0-10, 0 bar/145 psi, Ø 40. Manometru cu tub elastic în execuție standard. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.
Caracteristică:
- Carcasă: Plastic
- Filet: G 1/8 AG
- Tip WIKA: 111,10
- element de măsurare: aliaj de cupru
- Clasa de calitate: 1,6
- mecanism de indicare: aliaj de cupru
- Diametru: 40 mm
- Vizieră: Plastic
- Poziție de conectare: radial jos
- Domeniu de măsurare max. bar: 10 bar
- Domeniu de măsurare max. psi: 145
- Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
- Domeniu de măsurare min. psi: 0
- Temperatura maximă a mediului: 60 °C
- Temperatura mediului min.: -20 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
- Temperatura ambiantă min.: -20 °C
- Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,5 bar