Descriere:
Supapă de reglare proporțională „posiflow” pentru apă/ulei, 24 V c.c., NC, G 3/8, DN 5, 6, diferență maximă de presiune de funcționare 1,4 bar. Pentru reglarea electronică a debitului. Pentru toate aplicațiile în care trebuie reglat debitului unui lichid sau al unui gaz. Supapa funcționează printr-o tehnică specială cu armătură magnetică, cu frecare redusă și dinamică ridicată. În cazul utilizării acestui aparat cu un amplificator cu mufă: Curentul minim și maxim, precum și frecvența pot fi modificate cu ajutorul potențiometrelor integrate. De asemenea, poate fi conectată o rampă de curent, care poate fi modificată cu ajutorul unui potențiometru. Astfel, se pot obține modificări lente ale debitului, în ciuda modificărilor bruște ale valorii de referință. La valori nominale < 200 mV (< 0, 4 / 4, 4 mA), curentul de comandă este complet oprit, astfel încât supapa este lipsită de curent (funcție de închidere etanșă). Pentru funcționarea acestor supape proporționale, recomandăm utilizarea unui amplificator cu mufă. Avantaje: - economisire de spațiu și costuri - compensare integrată a temperaturii - reglare precisă - debit optim fără lovituri de berbec - funcție rampă pentru o reacție mai lină la schimbările bruște ale semnalului de intrare - funcție de oprire
Caracteristică:
- A: 85,0 mm
- B: 48,0 mm
- C: 97,0 mm
- DN: 5,6
- Mediu: Aer, gaze neutre, apă, ulei
- Carcasă: alamă
- Filet: G3/8
- Piese interioare: oțel inoxidabil
- Scaun de supapă: alamă
- comanda: prin amplificator cu mufă 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
- Domeniu de imprimare: Vid până la 8 bari
- disc de supapă: FKM
- material de etanșare: FKM
- Comportament de siguranță: etanș la căderea tensiunii
- Temperatura maximă a mediului: 90 °C
- Temperatura mediului min.: -10 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 75 °C
- Temperatura ambiantă min.: -10 °C
- Diferența maximă de presiune de funcționare: 1,4 bar