Supapă de reglare proporțională „posiflow” L/G, 24 VCC, NC, G 3/8, DN 5, 6

Cod articol: 101643
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 101643
EAN / GTIN 4047322163446
Număr producător 101643
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de reglare proporțională „posiflow” pentru aer/gaz, 24 V CC, NC, G 3/8, DN 5, 6, diferență maximă de presiune de funcționare 1,4 bar. Pentru reglarea electronică a debitului. Pentru toate aplicațiile în care trebuie reglat debitului unui lichid sau al unui gaz. Supapa funcționează printr-o tehnică specială cu armătură magnetică, cu frecare redusă și dinamică ridicată. În cazul utilizării acestui aparat cu un amplificator cu mufă: Curentul minim și maxim, precum și frecvența pot fi modificate cu ajutorul potențiometrelor integrate. De asemenea, poate fi conectată o rampă de curent, care poate fi modificată cu ajutorul unui potențiometru. Astfel, se pot obține modificări lente ale debitului, în ciuda modificărilor bruște ale valorii de referință. La valori nominale < 200 mV (< 0, 4 / 4, 4 mA), curentul de comandă este complet oprit, astfel încât supapa este lipsită de curent (funcție de închidere etanșă). Pentru funcționarea acestor supape proporționale, recomandăm utilizarea unui amplificator cu mufă. Avantaje: - economisire de spațiu și costuri - compensare integrată a temperaturii - reglare precisă - debit optim fără lovituri de berbec - funcție rampă pentru o reacție mai lină la schimbările bruște ale semnalului de intrare - funcție de oprire

Caracteristică:

  • A: 85,0 mm
  • B: 48,0 mm
  • C: 97,0 mm
  • DN: 5,6
  • Mediu: Aer, gaze neutre, apă, ulei
  • Carcasă: alamă
  • Filet: G3/8
  • Piese interioare: oțel inoxidabil
  • Scaun de supapă: alamă
  • comanda: prin amplificator cu mufă 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
  • Domeniu de imprimare: Vid până la 8 bari
  • disc de supapă: FKM
  • material de etanșare: FKM
  • Comportament de siguranță: etanș la căderea tensiunii
  • Temperatura maximă a mediului: 90 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 75 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C
  • Diferența maximă de presiune de funcționare: 1,4 bar