Descriere:
Supapă de reglare proporțională „sentronic D”, execuție cu 3 căi, digitală, 24 V CC, G 1/4, DN 8, interval de presiune 0 - 10 bar. Pentru reglarea electronică a presiunii. Supapă proporțională cu 3 căi, extrem de dinamică, cu comandă digitală. D înseamnă: - Tehnologie de control digital - Afișaj (integrat) - Supapă cu control direct - Dinamic (viteză mare) O caracteristică specială este reprezentată de software-ul DaS (vezi Descărcări), care oferă posibilitatea reglării optime a regulatorului prin intermediul unui PC (interfață computer RS 232). În același timp, pot fi vizualizate valorile nominale și reale. Alte funcții sunt diagnosticarea, parametrizarea și întreținerea. Prin intermediul afișajului integrat și al tastelor funcționale, presiunea de ieșire a supapei poate fi modificată și aceasta poate fi utilizată fără PC. Avantaje: - histerezis redus - timpi de răspuns foarte scurți - sensibilitate de răspuns extrem de redusă - consum constant de aer - ieșire analogică a valorii reale - reglare digitală - viteză mare - comunicare cu un PC
Caracteristică:
- B: 66,0 mm
- C: 138,0 mm
- DN: 8
- Mediu: Aer sau gaze neutre (filtru ≤ 50 µm obligatoriu)
- Carcasă: Aluminiu
- Filet: G1/4
- Confirmare: magnet proporțional
- Debit: 1750 l/min
- Piese interioare: POM
- comanda: 0 - 10 V
- material de etanșare: NBR
- Presiune de lucru max.: 10 bar
- Presiune de lucru min.: 0 bar
- Ieșire digitală: Ieșire comutator de presiune PNP +/- 5%
- Comportament de siguranță: cu aerisire la căderea tensiunii
- Ieșire analogică max.: 10 V
- Ieșire analogică min.: 0 V
- Valoare nominală electrică: 0 - 10 V
- Temperatura maximă a mediului: 60 °C
- Temperatura mediului min.: 0 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 50 °C
- Temperatura ambiantă min.: 0 °C