Descriere:
Regulator de presiune în linie, 2 x IG, fără aerisire secundară, G 1/4, SW 17, presiune de lucru (presetată) 3 bar, PN max. 18 bar. Regulatorul cu membrană cu acțiune simplă poate fi instalat în orice sistem de aer comprimat. Deoarece presiunea este reglată din fabrică și nu poate fi modificată, produsul este protejat împotriva manipulării. Este recomandabil să montați regulatorul direct pe sculă, pentru a asigura alimentarea cu presiune corectă. Astfel, scula nu este solicitată de presiunea mai mare din sistemul de alimentare și este protejată împotriva fluctuațiilor de presiune din furtunuri, conducte etc. Prin utilizarea unui regulator de presiune în conductă se obține eficiență energetică și rentabilitate.
Caracteristică:
- A: 34,0 mm
- B: 52,0 mm
- SW: 17 mm
- Serie: în linie
- Carcasă: Zinc
- Filet: G1/4
- Debit: 700 l/min
- Piese interioare: Alamă, NBR, oțel inoxidabil
- Presiune de funcționare max.: 18 bar
- Măsurarea debitului: laP1 = 12 bar și cădere de presiuneΔp = 0,5 bar
- Interval de temperatură max.: 60 °C
- Interval de temperatură min.: 0 °C
- Presiune de lucru (presetată): 3 bar