Pantaloni scurți INDUSTRY Charleston, Unisex, Negru, Mărime C47

Cod articol: 10149-154-09 C47
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 10149-154-09 C47
EAN / GTIN 5707209827166
Număr producător 10149-154-09 C47
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Cusăturile durabile, triple cusute pe picioare și în crotch prelungesc durata de viață a produsului
  • Betelie tăiată anatomic, confortabilă în toate pozițiile de lucru
  • Inel D din material flexibil care nu zgârie nimic
  • Buzunare spate întărite
  • Bucla reglabilă a ciocanului
  • Produsul este potrivit pentru rufe industriale

Caracteristică:

  • Lumină la metru
  • Cusături triple cusute pe picioare și crotch
  • Talie joasă și betelie care se potrivește formei
  • Bucle de curea
  • Inel D.
  • ZIP Fly
  • Buzunare frontale
  • Buzunare spate, întărite
  • Buclele ciocanului, reglabile
  • Buzunar pentru coapse cu clapa si capse de presa ascunse
  • Sac de reguli
  • Buzunar pentru stilou
  • Cusături contrastante
  • Compoziție: 65% poliester/35% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 260 g / m²
  • Structura pânzei.

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă