Supapă de limitare a presiunii, inclusiv manometru, G 1/4, 0, 1 - 3, 0 bar

Cod articol: 101464
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 101464
EAN / GTIN 4047322093613
Număr producător 101464
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de limitare a presiunii, inclusiv manometru, G 1/4, interval de reglare 0, 1 - 3, 0 bar, temperatura mediului/mediului ambiant max. 60 °C. Supapă de suprapase reglabilă manual. Pentru protejarea instalațiilor pneumatice, pentru a evita deteriorarea cauzată de suprapresiune.

Caracteristică:

  • A: 43,0 mm
  • B: 70,0 mm
  • C: 10,0 mm
  • D: 60,0 mm
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune, vopsit argintiu
  • Filet: G1/4
  • membrană: NBR
  • capac cu arc: POM/alamă
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de reglare max.: 3 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,1 bar
  • Indicator manometru max.: 4 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C