Descriere:
Regulator de presiune DRV 225, execuție pentru presiuni înalte, fără posibilitate de inversare, inclusiv manometru, G 2, interval de reglare 1, 5 - 20 bar, PE max. 40 bar. Regulator de presiune cu membrană fără aerisire secundară, cu supapă cu un singur punct de închidere, fără descărcare. Precizie ridicată de reglare și răspuns bun datorită frecării reduse a pieselor mobile puține. Special conceput pentru aer comprimat, azot, alte gaze neutre, neinflamabile; pentru lichide, poate fi utilizat numai pentru debite mici.
Caracteristică:
- A: 146,5 mm
- B: 419,0 mm
- C: 349,0 mm
- D: 70,0 mm
- DN: 50
- Carcasă: Alamă roșie 2.1096.01
- Filet: G 2
- capac cu arc: Fontă cenuşie
- material de etanșare: NBR
- Domeniu de reglare max.: 20 bar
- Domeniu de reglare min.: 1,5 bar
- Presiune maximă la intrare: 40 bar
- Valoarea kvs a debitului: 7,2 m³/h
- Interval de temperatură max.: 100 °C
- Interval de temperatură min.: -15 °C
- Raport de reducere max.: 6:1