Regulator de presiune DRV 250, execuție pentru presiune joasă, G 1/4, 0, 2 - 2 bar

Cod articol: 101434
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 101434
EAN / GTIN 4047322070997
Număr producător 101434
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune DRV 250, execuție pentru presiune joasă, fără comutație, inclusiv manometru, G 1/4, domeniul de reglare 0, 2 - 2 bar, PE max. 25 bar. Regulator de presiune cu membrană fără aerisire secundară, cu supapă cu un singur punct de închidere, fără descărcare. Precizie ridicată de reglare și răspuns bun datorită frecării reduse a pieselor mobile puține. Special conceput pentru aer comprimat, azot, alte gaze neutre, neinflamabile; pentru lichide, poate fi utilizat numai pentru debite mici.

Caracteristică:

  • A: 70,0 mm
  • B: 185,5 mm
  • C: 140,0 mm
  • D: 45,5 mm
  • DN: 8
  • Carcasă: Alamă roșie 2.1096.01
  • Filet: G1/4
  • capac cu arc: Presare de alamă
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de reglare max.: 2 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,2 bar
  • Presiune maximă la intrare: 25 bar
  • Valoarea kvs a debitului: 0,5 m³/h
  • Interval de temperatură max.: 100 °C
  • Interval de temperatură min.: -15 °C
  • Raport de reducere max.: 20:1