Descriere:
Filtru cu spălare inversă și regulator de presiune pentru apă potabilă, certificat DVGW, inclusiv manometru, de la 90 µm până la 110 µm, R 1, PE max. 16 bar. Stație combinată pentru reglarea presiunii și filtrarea apei potabile și industriale, precum și a apei din fântâni, a apei de proces și a apei de răcire pentru sisteme de răcire cu circuit continuu, compusă dintr-un regulator de presiune cu membrană cu supapă de descărcare și un filtru de spălare inversă. Curățarea manuală a cartușului filtrant prin spălare inversă (spălarea particulelor de murdărie) la intervale regulate. Element integrat de spălare inversă cu elemente de aspirație, manetă de spălare inversă, mâner rotativ pentru elementul de spălare inversă, racord pentru furtunul de apă de spălare.
Caracteristică:
- A: 79,7 mm
- B: 213,0 mm
- C: 392,8 mm
- DN: 25
- Carcasă: alamă
- Filet: R 1
- Ceașcă cu sită: Plastic rezistent la lovituri
- Domeniu de reglare max.: 6 bar
- Domeniu de reglare min.: 2 bar
- Presiune maximă la intrare: 16 bar
- Valoarea kvs a debitului: 3,5 m³/h
- Lățime liberă superioară: 110 µm
- Măsurarea debitului: la o cădere de presiune ∆p = 0,2 bar
- Lățime minimă de trecere: 90 µm
- Temperatura maximă a apei.: 30 °C
- Temperatura apei min.: 5 °C
- Temperatură de funcționare max.: 0 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 40 °C
- Temperatura ambiantă min.: 5 °C