Filtru fin „Bavaria” pentru apă potabilă, certificat DVGW, 90 µm, R 1

Cod articol: 101415
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 101415
EAN / GTIN 4047322011921
Număr producător 101415
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Filtru fin „Bavaria” pentru apă potabilă, certificat DVGW, 90 µm, R 1, presiune de intrare max. 16 bar, temperatură a apei max. 30 °C. Pentru filtrarea apei potabile și industriale, precum și a apei din fântâni, a apei de proces și a apei de răcire pentru sisteme de răcire continuă. Protejează conductele de apă și componentele sistemului de alimentare cu apă conectate la acestea împotriva defecțiunilor și a coroziunii.

Caracteristică:

  • A: 120,0 mm
  • B: 206,0 mm
  • C: 300,0 mm
  • DN: 25
  • Serie: Bavaria
  • Carcasă: alamă
  • Filet: R 1
  • Ceașcă cu sită: material plastic special rezistent la lovituri
  • Finerete filtru: 90 µm
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Valoarea kvs a debitului: 5,5 m³/h
  • Temperatura maximă a apei.: 30 °C
  • Temperatura apei min.: 5 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 40 °C
  • Temperatura ambiantă min.: 5 °C