Jacheta de iarnă INDUSTRY Columbus, Unisex, Negru, Mărime 5XL

Cod articol: 10135-194-09 5XL
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
Cod articol 10135-194-09 5XL
EAN / GTIN 5707209838889
Număr producător 10135-194-09 5XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Respirabil, rezistent la vânt și impermeabil
  • Mânecile în formă oferă o mare libertate de mișcare
  • Căptușeală din lână matlasată și matlasată
  • Protecție suplimentară la frig prin spate extins
  • vizibilitate îmbunătățită pentru mediu cu ajutorul efectelor reflexe

Caracteristică:

  • Respirabil, rezistent la vânt și impermeabil
  • Căptușeală din lână matlasată și matlasată
  • Guler interior din fleece
  • Spatele este extins
  • Închidere cu fermoar, bandă de protecție împotriva intemperiei și știfturi de presă ascunse
  • Buzunar cu fermoar sub banda de protecție împotriva intemperiei
  • Buzunare la piept cu clapa si capse de presa ascunse
  • Inel D.
  • Mânecile cu tăieturi ergonomice permit o libertate de mișcare ridicată
  • Buzunare frontale
  • Buzunar interior cu fermoar
  • Manșete striate (acoperite sub banda de protecție împotriva intemperiilor) și elemente de fixare cu capse pe încheieturi
  • Șnur reglabil interior la înălțimea taliei
  • Betelie cu buton de reglare
  • Căptușeală din fermoar la spate pentru logo/broderie
  • Cusături contrastante
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 270 g / m²
  • Structura pânzei.
  • Circumferinta pieptului: 140 cm / 55 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală