Regulator de presiune pentru apă, inclusiv manometru, R 1 1/2, 0, 2 - 2 bar

Cod articol: 101337
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 101337
EAN / GTIN 4047322274715
Număr producător 101337
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune pentru apă, inclusiv manometru, R 1 1/2, interval de reglare 0, 2 - 2 bar, PE max. 16 bar, presiune inițială min. 1, 2 bar. Regulator de presiune cu supapă cu piston cu un singur loc de fixare sau supapă cu membrană cu un singur loc de fixare și filtru de impurități încorporat. Conceput special pentru utilizarea cu apă. Aparatul poate fi utilizat însă și pentru toate celelalte aplicații cu lichide neutre, neaderente, precum și pentru aer și gaze neutre, neinflamabile.

Caracteristică:

  • A: 210,0 mm
  • B: 359,0 mm
  • C: 300,0 mm
  • D: 59,0 mm
  • DN: 40
  • Carcasă: Alegere roșie (Rg5)
  • Filet: R 1 1/2
  • capac cu arc: Fontă cenuşie
  • Piese interioare: Plastic, alamă, oțel inoxidabil
  • material de etanșare: NBR-SBR
  • Formular tipărit min.: 1,2 bar
  • Domeniu de reglare max.: 2 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,2 bar
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Valoarea kvs a debitului: 12 m³/h
  • Cădere minimă de presiune: 1 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 75 °C