Manometru pentru tehnica de sudare, oțel, oxigen, G 1/4 jos, 0 - 315 bar, Ø 63

Cod articol: 101298
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 101298
EAN / GTIN 4047322084772
Număr producător 101298
L-Număr L00970 2657
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru pentru tehnica sudării, cu carcasă din oțel, oxigen, racord radial în partea inferioară, G 1/4, tip 111.11, clasa de calitate 2, 5, domeniu de măsurare 0 - 315, 0 bar, Ø 63. Manometru cu tub elastic conform EN 562 în execuție pentru tehnica de sudare. Pentru aparate și instalații de sudare, tăiere și pentru alte aplicații similare.

Caracteristică:

  • Carcasă: Oțel, culoare alamă, orificiu de eliberare a presiunii în peretele posterior
  • Filet: G 1/4 AG
  • Tip WIKA: 111,11
  • element de măsurare: aliaj de cupru
  • inscripție: oxigen
  • Clasa de calitate: 2,5
  • mecanism de indicare: aliaj de cupru
  • Diametru: 63 mm
  • Descriere: Manometru pentru oxigen, pentru presiune în butelie 200 bar
  • Vizieră: Policarbonat
  • Poziție de conectare: radial jos
  • Domeniu de măsurare max. bar: 315 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 10 bar