Regulator de presiune de înaltă performanță cu 2 manometre, G 1 1/2, 0, 1 - 3 bar

Cod articol: 101259
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 101259
EAN / GTIN 4047322107655
Număr producător 101259
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune de înaltă performanță cu 2 manometre, G 1 1/2, interval de reglare 0, 1 - 3 bar, PE max. 25 bar, temperatura mediului înconjurător max. 60 °C. Regulator de presiune cu membrană independent de presiunea de admisie, cu pilot intern și aerisire secundară pentru debite foarte mari. Afișare separată a presiunii de intrare și de lucru prin 2 manometre. Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea roții manuale.

Caracteristică:

  • A: 188,0 mm
  • B: 261,0 mm
  • DN: 50
  • Carcasă: Aluminiu, vopsit argintiu
  • Filet: G 1 1/2
  • Debit: 50000 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de reglare max.: 3 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,1 bar
  • Presiune maximă la intrare: 25 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 4 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C