Regulator de presiune pneumatic cu comandă la distanță „Standard”, G 3/4

Cod articol.: 101253
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 101253
EAN / GTIN 4047322278478
Număr producător 101253
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune pneumatic cu comandă la distanță „Standard”, fără manometru, G 3/4, presiune de intrare max. 40 bar, temperatura mediului/de funcționare max. 60 °C. Regulator de presiune cu membrană cu comandă pneumatică la distanță, cu aerisire secundară. Funcționarea este asigurată prin utilizarea în combinație cu un regulator pilot. Ca regulator pilot, recomandăm regulatoare de presiune de precizie sau standard cu racord G 1/4. Presiunea inițială corespunde presiunii setate pe regulatorul pilot. Pentru a construi un circuit închis, conform schiței de mai jos, utilizați reglatoarele noastre de aer de precizie (reglatoare cu feedback).

Caracteristică:

  • A: 125,0 mm
  • B: 109,0 mm
  • Serie: Standard
  • Carcasă: Aluminiu
  • Filet: G3/4
  • Debit: 15000 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune maximă la intrare: 40 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune ∆p = 1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C
  • Conexiune pentru sistem pneumatic. telecomandă: G1/4