Regulator de presiune de precizie fără manometru, G 1/4, interval de reglare 0, 05 - 2 bar

Cod articol: 101245
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 101245
EAN / GTIN 4047322108898
Număr producător 101245
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune de precizie fără manometru, G 1/4, domeniu de reglare 0, 05 - 2 bar, PE max. 16 bar, temperatura mediului ambiant max. 60 °C. Regulator de presiune cu membrană cu aerisire secundară pentru obținerea unei presiuni de lucru extrem de precise.

Caracteristică:

  • A: 58,0 mm
  • B: 124,0 mm
  • C: 107,0 mm
  • D: 17,0 mm
  • Mediu: aer comprimat filtrat fin, neuleiat (0,01 µm)
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G1/4
  • Debit: 450 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de reglare max.: 2 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,05 bar
  • Consum propriu de aer: Da
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Racord pentru manometru: G1/8
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Consum propriu de aer max.: 2,2 - 4,5 l/min, în funcție de presiunea de intrare și domeniul de reglare
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C