Regulator de presiune de precizie fără manometru, G 3/8, 0, 05-3 bar, debit mare

Cod articol: 101236
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 101236
EAN / GTIN 4047322108133
Număr producător 101236
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune de precizie fără manometru, G 3/8, domeniu de reglare 0, 05-3 bar, PE max. 16 bar, temperatură ambiantă a mediului max. 60 °C, debit mare. Cu debit mare și aerisire secundară puternică. Regulator de presiune cu membrană cu aerisire secundară mare pentru obținerea unei presiuni de lucru extrem de precise, în special la debite mari.

Caracteristică:

  • A: 82,0 mm
  • B: 202,5 mm
  • C: 43,5 mm
  • D: 159,0 mm
  • Mediu: aer comprimat filtrat fin, neuleiat (0,01 µm)
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G3/8
  • Debit: 3000 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de reglare max.: 3 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,05 bar
  • Consum propriu de aer: Da
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Racord pentru manometru: G1/4
  • Racord de aerisire: G 3/8 (pentru montarea amortizorului de zgomot)
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -35 °C
  • Consum propriu de aer max.: 1,5 - 6 l/min, în funcție de presiunea de intrare și domeniul de reglare
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -35 °C