Descriere:
Regulator de presiune de precizie fără manometru, fără metale non-feroase, G 1/4, domeniu de reglare 0, 1 - 3 bar, PE max. 16 bar, temperatura mediului ambiant max. 60 °C. Regulator de presiune cu membrană fără metale non-feroase, cu aerisire secundară pentru obținerea unei presiuni de lucru extrem de precise.
Caracteristică:
- A: 60,0 mm
- B: 152,0 mm
- C: 120,0 mm
- D: 32,0 mm
- Mediu: aer comprimat filtrat fin, neuleiat (0,01 µm)
- Carcasă: Zinc turnat sub presiune
- Filet: G1/4
- Debit: 750 l/min
- material de etanșare: NBR
- Domeniu de reglare max.: 3 bar
- Domeniu de reglare min.: 0,1 bar
- Consum propriu de aer: Da
- Presiune maximă la intrare: 16 bar
- Racord pentru manometru: G1/4
- Temperatura maximă a mediului: 60 °C
- Temperatura mediului min.: -10 °C
- Consum propriu de aer max.: 0,2 l/min, în funcție de presiunea de intrare și domeniul de reglare
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
- Temperatura ambiantă min.: -10 °C