Manometru, oțel CrNi, G 1/4 centrat în spate, 0 - 10, 0 bar, Ø 63

Cod articol.: 101201
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 101201
EAN / GTIN 4047322084864
Număr producător 101201
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru din oțel CrNi, racord central în spate, G 1/4, tip 232.50, clasa de calitate 1, 6, domeniul de măsurare 0 - 10, 0 bar, Ø 63. Manometru cu tub elastic din oțel CrNi, realizat integral din oțel inoxidabil. Potrivit pentru medii gazoase și lichide, agresive, ne-vâscoase și ne-cristalizante, chiar și în medii agresive.

Caracteristică:

  • Carcasă: Oțel CrNi 1.4301
  • Filet: G 1/4 AG
  • Tip WIKA: 232,50
  • Clasa de calitate: 1,6
  • Diametru: 63 mm
  • Descriere: Manometru Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 10 bar
  • Vizieră: Policarbonat
  • Poziție de conectare: în spate, centrat
  • Domeniu de măsurare max. bar: 10 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 200 °C
  • Temperatura mediului min.: -40 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -40 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,5 bar
  • Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune