Descriere:
Regulator de presiune înaltă 60 bar, inclusiv manometru, G 3/8, interval de reglare 1 - 20 bar, presiune de intrare max. 60 bar, temperatură de funcționare -10 °C până la 90 °C. Regulator de presiune cu reversibilitate, independent în mare măsură de presiunea de admisie, în execuție cu piston, cu aerisire secundară, complet din alamă. Conceput special pentru presiuni ridicate până la maximum 60 bar, blocare a presiunii cu contrapiuliță.
Caracteristică:
- A: 72,0 mm
- B: 164,0 mm
- C: 31,0 mm
- D: 133,0 mm
- Carcasă: alamă
- Filet: G3/8
- Debit: 2500 l/min
- material de etanșare: NBR
- Domeniu de aplicare: Aer comprimat și alte gaze neutre, neinflamabile
- Domeniu de reglare max.: 20 bar
- Domeniu de reglare min.: 1 bar
- Presiune maximă la intrare: 60 bar
- Măsurarea debitului: la P1 = 20 bar, P2 = 10 bar și căderea de presiune ∆p = 4 bar
- Temperatură de funcționare max.: 90 °C
- Temperatură de funcționare min.: -10 °C