Unitate combinată de întreținere, cu coș de protecție, BG 2, G 3/4, 0, 5 - 16 bar

Cod articol: 101105
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 101105
EAN / GTIN 4047322119986
Număr producător 101105
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Unitate combinată de întreținere cu rezervor din policarbonat, coș de protecție și supapă manuală de evacuare, BG 2, G 3/4, PE max. 16 bar, interval de reglare 0, 5 - 16 bar. Filtru, regulator de presiune și lubrifiant cu ceață într-un singur aparat, design extrem de compact. Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea roții manuale. Umplere cu ulei sub presiune posibilă.

Caracteristică:

  • A: 97,0 mm
  • B: 296,5 mm
  • C: 96,5 mm
  • BG: 2
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G3/4
  • recipiente: Recipient din policarbonat cu coș de protecție
  • Debit: 3700 l/min
  • capac cu arc: PA
  • Suport pentru picurare: PA
  • material de etanșare: NBR
  • Finerete filtru: 40 µm
  • Evacuarea condensului: Supapă de evacuare manuală
  • Domeniu de reglare max.: 16 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 50 °C
  • Temperatura mediului min.: 0 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 50 °C
  • Temperatura ambiantă min.: 0 °C