Unitate de întreținere 3 părți „Standard”, recipient metalic, BG 4, G 1 1/2

Cod articol: 101087
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 101087
EAN / GTIN 4047322121699
Număr producător 101087
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Unitate de întreținere în 3 părți „Standard”, recipient metalic și suport metalic pentru picurare, BG 4, G 1 1/2, PE max. 25 bar, interval de reglare 0, 5 - 16 bar. Unități de întreținere din trei părți, compuse dintr-un regulator de presiune cu membrană independent de presiunea de admisie, cu ventilație secundară, un separator centrifugal și un lubrifiant proporțional.

Caracteristică:

  • A: 395,0 mm
  • B: 316,0 mm
  • C: 70,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 35
  • Serie: Standard
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune / aluminiu, vopsit argintiu
  • Filet: G 1 1/2
  • recipiente: recipient metalic
  • Debit: 5000 l/min
  • Manometru Ø: 63 mm
  • Suport pentru picurare: Zinc-sticlă-NBR
  • material de etanșare: NBR
  • Finerete filtru: 40 µm
  • Evacuarea condensului: Manual
  • Domeniu de reglare max.: 16 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 25 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 25 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături