Unitate de întreținere 3 părți „Standard”, recipient metalic, BG 4, G 1 1/4

Cod articol: 101086
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 101086
EAN / GTIN 4047322121637
Număr producător 101086
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Unitate de întreținere în 3 părți „Standard”, recipient metalic și suport metalic pentru picurare, BG 4, G 1 1/4, PE max. 25 bar, interval de reglare 0, 5 - 16 bar. Unități de întreținere din trei părți, compuse dintr-un regulator de presiune cu membrană independent de presiunea de admisie, cu ventilație secundară, un separator centrifugal și un lubrifiant proporțional.

Caracteristică:

  • A: 395,0 mm
  • B: 316,0 mm
  • C: 70,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 25
  • Serie: Standard
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune / aluminiu, vopsit argintiu
  • Filet: G 1 1/4
  • recipiente: recipient metalic
  • Debit: 5000 l/min
  • Manometru Ø: 63 mm
  • Suport pentru picurare: Zinc-sticlă-NBR
  • material de etanșare: NBR
  • Finerete filtru: 40 µm
  • Evacuarea condensului: Manual
  • Domeniu de reglare max.: 16 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 25 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 25 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C