Descriere:
Unitate de întreținere în 3 părți „Standard” cu rezervor din policarbonat, BG 3, G 3/4, presiune de intrare max. 16 bar, interval de reglare 0, 5 - 10 bar. Unități de întreținere din trei părți, compuse dintr-un regulator de presiune cu membrană independent de presiunea de admisie, cu ventilație secundară, un separator centrifugal și un lubrifiant proporțional.
Caracteristică:
- A: 302,0 mm
- B: 227,9 mm
- C: 58,0 mm
- BG: 3
- DN: 20
- Serie: Standard
- Carcasă: Zinc turnat sub presiune / aluminiu, vopsit argintiu
- Filet: G3/4
- recipiente: Recipient din policarbonat
- Debit: 3200 l/min
- Manometru Ø: 63 mm
- Suport pentru picurare: PA
- material de etanșare: NBR
- Finerete filtru: 5 µm
- Evacuarea condensului: semiautomat
- Domeniu de reglare max.: 10 bar
- Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
- Presiune maximă la intrare: 16 bar
- Măsurarea debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
- Indicator manometru max.: 16 bar
- Indicator manometru min.: 0 bar
- Temperatura maximă a mediului: 60 °C
- Temperatura mediului min.: -10 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
- Temperatura ambiantă min.: -10 °C