Suport combinat pentru răcire interioară și exterioară

Cod articol.: 101061
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 101061
EAN / GTIN 4069739003658
Număr producător 17.4040DSQT15
L-Număr L31490 114025
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte și adaptoare statice, cu ax VDI40 rotit la 30°, suport cilindric, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 17.4040DSQT15
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 84
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 40 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 170 mm
  • Lungimea funcției (WF): 140 mm
  • Mărime coadă: Cuțit VDI40 rotit la 30°
  • Dimensiunea interfeței: Ø 40,0 (bară de găurit) mm
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă