Ulei pentru ceață „Standard”, cu rezervor metalic, BG 4, G 1 1/2

Cod articol: 101037
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 101037
EAN / GTIN 4047322117746
Număr producător 101037
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Ulei pentru ceață „Standard” cu rezervor metalic și dispozitiv de picurare metalic, BG 4, G 1 1/2, PE max. 25 bar, temperatura mediului ambiant max. 60 °C. Uleiator proporțional, umplere cu ulei sub presiune posibilă.

Caracteristică:

  • A: 125,0 mm
  • C: 70,0 mm
  • D: 232,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 45
  • Serie: Standard
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune, vopsit argintiu
  • Filet: G 1 1/2
  • Tipul uleiului: CL 32 conform DIN 51517-ISO VG 32
  • recipiente: recipient metalic
  • Debit: 9000 l/min
  • Suport pentru picurare: Zinc-sticlă-NBR
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune maximă la intrare: 25 bar
  • Măsurarea debitului: la P2 = 6 bar și cădere de presiune Δp = 1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C