Descriere:
Filtru special „Standard” cu recipient din policarbonat, 0,01 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, temperatură ambiantă a mediului max. 60 °C, supapă de evacuare: HA. Pentru toate aplicațiile în care cerințele privind aerul comprimat sunt deosebit de ridicate. Eficiența de separare garantează filtrarea celor mai fine vapori de ulei și a particulelor microfine în suspensie. Pentru a proteja cartușele filtrului fin, este absolut necesar să se instaleze în prealabil un filtru standard, care să rețină impuritățile mai grosiere.
Caracteristică:
- A: 79,0 mm
- C: 18,0 mm
- D: 168,4 mm
- H: 50,0 mm
- BG: 3
- DN: 15
- Serie: Standard
- Carcasă: Zinc turnat sub presiune, vopsit argintiu
- Filet: G1/2
- recipiente: Recipient din policarbonat
- Debit: 1250 l/min
- Eficiență: 99,999%
- Finerete filtru: 0,01 µm
- Evacuarea condensului: semiautomat
- Presiune maximă la intrare: 16 bar
- Măsurarea debitului: la P2 = 6 bar și cădere de presiune Δp = 1 bar
- Temperatura maximă a mediului: 60 °C
- Temperatura mediului min.: -10 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
- Temperatura ambiantă min.: -10 °C