Filtru „Standard”, cu recipient din policarbonat, 5 µm, BG 1, G 3/8

Cod articol.: 100955
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 100955
EAN / GTIN 4047322342179
Număr producător 100955
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Filtru „Standard” cu recipient din policarbonat, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, temperatura mediului ambiant max. 60 °C, supapă de evacuare: HA. Separator centrifugal cu element filtrant sinterizat.

Caracteristică:

  • A: 48,0 mm
  • C: 14,0 mm
  • D: 131,6 mm
  • H: 38,0 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Serie: Standard
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune, vopsit argintiu
  • Filet: G3/8
  • recipiente: Recipient din policarbonat
  • Debit: 800 l/min
  • Finerete filtru: 5 µm
  • Evacuarea condensului: semiautomat
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P2 = 6 bar și cădere de presiune Δp = 1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C