Regulator cu filtru „Standard”, cu rezervor din policarbonat, BG 2, G 3/8

Cod articol: 100924
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 100924
EAN / GTIN 4047322338011
Număr producător 100924
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator cu filtru „Standard” cu rezervor din policarbonat și manometru, 40 µm, BG 2, G 3/8, PE max. 16 bar, interval de reglare 0, 5 - 10 bar, supapă de evacuare: HA. Regulator de presiune cu membrană, independent de presiunea de alimentare, cu posibilitate de inversare a sensului de acțiune și cu aerisire secundară, în combinație cu un separator centrifugal.

Caracteristică:

  • A: 70,0 mm
  • C: 120,5 mm
  • D: 145,9 mm
  • F: 76,5 mm
  • BG: 2
  • DN: 11
  • Serie: Standard
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune, vopsit argintiu
  • Filet: G3/8
  • recipiente: Recipient din policarbonat
  • Debit: 1500 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Finerete filtru: 40 µm
  • Evacuarea condensului: semiautomat
  • Domeniu de reglare max.: 10 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 16 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C