Regulator cu filtru „Standard”, cu rezervor din policarbonat, BG 1, G 1/4

Cod articol.: 100922
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 100922
EAN / GTIN 4047322338042
Număr producător 100922
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator cu filtru „Standard” cu rezervor din policarbonat și manometru, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, interval de reglare 0, 5 - 10 bar, supapă de evacuare: HA. Regulator de presiune cu membrană, independent de presiunea de alimentare, cu posibilitate de inversare a sensului de acțiune și cu aerisire secundară, în combinație cu un separator centrifugal.

Caracteristică:

  • A: 54,0 mm
  • C: 106,5 mm
  • D: 129,7 mm
  • F: 62,0 mm
  • BG: 1
  • DN: 8
  • Serie: Standard
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune, vopsit argintiu
  • Filet: G1/4
  • recipiente: Recipient din policarbonat
  • Debit: 900 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Finerete filtru: 5 µm
  • Evacuarea condensului: semiautomat
  • Domeniu de reglare max.: 10 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 16 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C