Pantaloni de iarnă INDUSTRY Louisville, Unisex, Negru-albastru, Mărimea M

Cod articol: 10090-194-010 M
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
Cod articol 10090-194-010 M
EAN / GTIN 5707209975904
Număr producător 10090-194-010 M
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Permite pielii să respire, este rezistentă la vânt şi impermeabilă la apă cu cusături lipite.
  • Spatele extins vă susține și vă menține cald
  • Buzunarele genunchilor sunt reglabile pe înălțime, astfel încât protecția genunchiului să fie plasată optim pe genunchi
  • Fermoar extra-lung cu bandă de protecție împotriva intemperiilor pe manșetele picioarelor exterioare, pentru utilizare ușoară cu cizme vizibilitate îmbunătățită asupra mediului cu
  • ajutorul efectelor reflexe

Caracteristică:

  • Respirabil, vânt și impermeabil
  • Cusăturile sunt lipite
  • Căptușeală matlasată
  • Bucle de curea
  • Inel D.
  • Betelie ridicată la spate pentru o mai bună protecție împotriva frigului
  • ZIP Fly
  • Buzunare frontale cu clapă și prindere cu prezon
  • Buzunare spate, întărite
  • Bucla ciocanului
  • Buzunar pentru coapse cu clapă și știft de presare
  • Sac de reguli
  • ZIP cu bandă de protecție împotriva intemperiei pe tivurile exterioare ale picioarelor
  • Buzunare pentru genunchi, reglabile pe înălțime și cu clapă și deschidere de sus.
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 270 g / m²
  • Structura pânzei.

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,01 CLO)

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală