Descriere:
Regulator de presiune constantă cu manometru, BG 2, G 3/8, PE max. 25 bar, temperatură maximă a mediului 90 °C, interval de reglare 0, 5 - 6 bar. Regulator de presiune cu membrană, independent de presopressiune, cu control invers și aerisire secundară. Regulatoarele de presiune rămân constante la presiunea de lucru în cazul unei presiuni de intrare variabile.
Caracteristică:
- A: 90,0 mm
- B: 170,0 mm
- C: 32,0 mm
- D: 138,0 mm
- BG: 2
- DN: 15
- Carcasă: Zinc turnat sub presiune
- Filet: G3/8
- Debit: 3000 l/min
- material de etanșare: NBR
- Domeniu de reglare max.: 6 bar
- Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
- Presiune maximă la intrare: 25 bar
- Măsurarea debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
- Temperatura maximă a mediului: 90 °C
- Temperatura mediului min.: -10 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 90 °C
- Temperatura ambiantă min.: -10 °C